Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-9176673 LED Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 1.75 x Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V366093
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-9176673
EAN/GTIN:
     4064161318400
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
toolcraft lupenlampe
2-in-1 Vergrößerungsleuchte, ideal für Präzisionsarbeiten daheim, im Büro, in der Werkstatt oder anderswo.
Features:
30 SMD LEDs
Dimmbar, mit zwei Helligkeitsstufen: 3 W (240 lm) und 6 W (480 lm)
95 mm 3D-Glaslinse, Vergrößerung 1,75fach
Verstellbarer Arm: Schwanenhals
Lieferumfang:
Tischleuchte
Netzteil
Tischständer und Klemme
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
3 + 6 W
Höhe:
320 mm
Länge:
380 mm
Farbe:
weiß
Breite:
146 mm
Gewicht:
1.38 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Linsen-Ø:
95 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
480 lm
Vergrößerungsfaktor:
1.75 x
Produkt-Art:
LED Lupenleuchte
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe 6400k, TOOLCRAFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.