Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6053266 Klemmleuchte LED LED fest eingebaut 2W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V588223
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6053266
EAN/GTIN:
     4064161314891
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
klemmlampe led
klemmlampe
Flexible Leuchte für jeden Arbeitsplatz
Ob Schreibtisch, Werkbank oder Bastelecke - Die akkubetriebene Sygonix Cliplampe lässt sich überall anklemmen und dank ihres Schwanenhals individuell einrichten. Klares, einfach Design aus langlebigen Materialien und intuitive Touchbedienung erleichtern die Anwendung.
Effektive Funktionen
Der Ladevorgang erfolgt über das mitgelieferte USB-Kabel und lässt sich an der integrierten Ladeanzeige überwachen. Je nach Bedarf können die Farbtemperaturen warmweiß, neutral oder kaltweiß eingestellt und über den stufenlosen Dimmer in der Helligkeit angepasst werden.
Features:
Stufenloser Dimmer (15 % - 40% - 100%)
Einstellbare Farbtemperatur (warmweiß, neutral, kaltweiß)
USB-C® Anschluss zum Aufladen per USB
Ladeanzeige
Stabile Tischklemme und verstellbarer Schwanenhals
Lieferumfang:
Cliplampe
USB-Kabel
Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
2 W
Tiefe:
120 mm
Energieverbrauch:
2 kWh/1000h
Höhe:
357 mm
Farbe:
schwarz
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP20
Gewicht:
270 g
Durchmesser:
76 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtstrom pro Lichtquelle:
300 lm
Material:
Kunststoff + Metall
Betriebsspannung:
5 V/DC
Anzahl Leuchtmittel:
42
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Batteriebetrieb + Mit Farbwechsel
Produkt-Art:
Klemmleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß bis Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, Klemmlicht, Klemmbeleuchtung, Tischlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.