Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 100800-00-500 Telefonkabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.60mm Kieselgrau (RAL 7032) 500m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W090451
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     100800-00-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
100800-00-500
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
4.90 mm
Besonderheiten:
Geschirmt
Prüfspannung:
800 V 50 Hz 1 Min.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Kabeltyp:
J-Y(ST)Y
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Querschnitt:
2 x 2 x 0.60 mm
Querschnitt (je Ader):
0.60 mm
Anzahl Adern:
4 x
Normen:
nach DIN VDE 0815
Produkt-Art:
Telefonkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, fernmeldekabel 2x2x0,6mm, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 02050004574098, VOKA Kabelwerk, Fernmeldeleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,7423* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 398,10*
€ 473,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 394,96*
€ 470,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 391,01*
€ 465,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 383,45*
€ 456,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 376,82*
€ 448,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 371,15*
€ 441,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.