Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10061512 Kabelverschraubung M12 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W20705
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061512
EAN/GTIN:
     4007685615129
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12 pvc
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12

Features:
Industrieverpackung mit 50 St. Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10061512
Typ:
ESKV-L 12 LT
Temperaturbereich:
-60 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M12
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESKV-L 12 LT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4766*
€ 0,6766*
50
€ 5,46*
ab € 0,4782*
€ 0,6782*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,5109*
€ 0,7209*
50
€ 3,90*
ab € 0,542*
€ 0,762*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,579*
€ 0,9356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9356*
€ 1,11336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8956*
€ 1,06576
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7708*
€ 0,91725
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064005
ab € 0,1168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.