Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10066500 Kabelverschraubung M12 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W26898
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066500
EAN/GTIN:
     4007685665001
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Features:
Industrieverpackung mit 50 St. Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Gewinde extralang
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Herst.-Teilenr.:
10066500
Typ:
ESKV-L 12
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M12
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESKV-L 12, Kabeldurchlass
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,30*
€ 20,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,86*
€ 20,39*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,845*
€ 21,115*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 15,06*
€ 21,23*
€ 3,90*
ab € 16,28*
€ 22,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,39*
€ 24,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,23*
€ 21,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2772* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062801
ab € 0,089*
Zubehör
Wiska
10064005
ab € 0,1169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.