Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 333 Luxmeter 0 - 100000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W57773
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TV 333
EAN/GTIN:
     4028532203337
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Das Testboy TV 333 ist ein digitales Luxmeter in einem handlichen und robusten Kunststoffgehäuse. Das 18 mm hohe und kontrastreiche LC-Display ermöglicht ein schnelles, sicheres und genaues Ablesen der ermittelten Lichtstärke. Durch den Einsatz einer Silizium-Fotodiode hinter einem großen Difuser, welche mittels eines Spiralkabels am Gerät angebracht ist, lässt sich uneingeschränkt aus allen Positionen die Lichtstärke messen. Das digitale Luxmeter Testboy TV 333 ist ein hochgenaues Messgerät zur punktgenauen Feststellung der Beleuchtungsstärke und des Lichteinfalls auf eine bestimmte Fläche. Die Messung erfolgt über ein Fotoelement, wobei das Messergebnis in vier Messbereichen auf dem LC-Display angezeigt wird.
Features:
0 - 100.000 Lux
Lieferumfang:
Abnehmbarer Sensorschutz · Batterie · Tasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Länge:
30 mm
Breite:
130 mm
Gewicht:
40 g
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Anzeige:
LCD
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
100000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0 lx
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: luxmeter testboy, luxmessgerät, Testboy, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,33*
€ 168,15*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 134,77*
€ 168,16*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 155,20*
€ 193,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.