| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W667652 Herst.-Nr.: 96830218 EAN/GTIN: 4018754180769 |
| |
|
| | |
| · Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS) - Sicherheit integriert · Alle Vorteile auf einen Blick: · Beim Tool Control System liegen die Werkzeuge in chemikalienbeständigen Sicherheits-Schaumeinlagen mit hochpräzisen, dreidimensionalen Ausschnitten. · Signalfläche gelb. Zur Überprüfung der Vollständigkeit genügt ein Blick: »Gelb« bedeutet, es fehlt Werkzeug.· 175 x 350 x 40 mm · 23-teilig Features: Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS) - Sicherheit integriert Alle Vorteile auf einen Blick: Beim Tool Control System liegen die Werkzeuge in chemikalienbeständigen Sicherheits-Schaumeinlagen mit hochpräzisen, dreidimensionalen Ausschnitten. Signalfläche gelb. Zur Überprüfung der Vollständigkeit genügt ein Blick: »Gelb« bedeutet, es fehlt Werkzeug. 175 x 350 x 40 mm 23-teilig Lieferumfang: 1x Nr. TCS 456/16/7, 3/8" Werkzeug i.TCS Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1400 g | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten stahlwille, modul werkzeuge, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, Stahlwille, TCS 456/16/7 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,91* | € 220,40* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,78* | € 221,65* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,29* | € 231,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 193,06* | € 231,65* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 194,18* | € 231,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|