Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI 166951 Leitungsschutzschalter 1polig 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X225012
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     166951
EAN/GTIN:
     3838895654032
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1-pol
leitungsschutzschalter
Dieser Leitungsschutzschalter 1-polig, 25 A, 10 kA, verfügt über eine Auslösecharakteristik C. Der Stromkreis wird unterbrochen, sobald ein Kurzschluss vorliegt oder die Leitung durch eine zu hohe Stromlast gefährdet ist.
Features:
Leitungsschutzschalter 1-polig
Auslösecharakteristik: C, 25 A, 10 kA
Einbaubreite: 17.5 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
90.1 mm
Länge:
74.5 mm
Breite:
17.5 mm
Auslöse-Charakteristik:
C/10 kA
Nennstrom:
25 A
Polzahl:
1polig
Betriebsspannung (Details):
400 V
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter typ c, ETI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.