Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Ohm HD 2903 TC22 Anemometer 0.05 bis 20 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X569331
Hersteller:
     Delta Ohm
Herst.-Nr.:
     HD2903TC2.2
EAN/GTIN:
     4058175801638
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Aktive Luftgeschwindigkeits-Messumformer für Lüftungskanäle in verschiedenen Bauformen mit einstellbaren Messbereichen.
Features:
Einstellbare Geschwindigkeitsmessbereiche
Fühlerlänge: 245 mm
4 bis 20 mA
Versionen mit festen oder kabelgebundenen Fühlern
Kabellänge: 2 m
AISI 304 Edelstahlfühler
Lieferumfang:
Messumformer mit Sonde (fest oder kabelgebunden, je nach Typ) · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
44 mm
Breite:
84 mm
Windgeschwindigkeit:
0.05 - 20 m/s
Spannungs-Versorgung (Details):
18 - 40 V DC oder 24 V AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-10 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
20 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
0.05 m/s
Produkt-Art:
Anemometer
Genauigkeit:
0.3 °C
Kategorie:
Anemometer
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer, 04058175801638, Delta Ohm, HD 2903 TC22, luftmengenmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,12*
€ 502,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,63*
€ 488,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 406,54*
€ 483,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,75*
€ 437,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,25*
€ 426,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,02*
€ 414,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.