Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk LiYCY Steuerleitung 8 x 0.50mm² Grau (RAL 7001) LIYCY8X05 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y123721
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     LIYCY8X05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
LIYCY8X05
Material (Details):
Kupferlitze, blank
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
16 x 0,20 mm
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
nach DIN 47100
Außen-Ø:
7.90 mm
Besonderheiten:
Geflechtschirm
Prüfspannung:
1500 V
Herstellerfarbe:
Grau (RAL 7001)
Kabeltyp:
LiYCY
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
8 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Normen:
in Anlehnung an DIN VDE 0812
Produkt-Art:
Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,4681* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 314,04*
€ 373,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 303,37*
€ 361,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 300,33*
€ 357,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,06*
€ 332,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,26*
€ 313,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 246,81*
€ 293,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.