Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek PEL-3041 Elektronische Last 150 V/DC 70A 350W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y597161
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01EL304100GT
EAN/GTIN:
     4016138969818
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Die einkanalige PEL-3000-Serie sind elektronisch geregelte High-Speed Lasten für Gleichspannungen. Durch die extrem schnellen Regelzeiten sind die Geräte ideal für schnell getaktete Schaltnetzteile und umfangreiche Lastsimulationen einsetzbar. Durch den weiten Eingangsbereich von 1,5 bis 150 V/DC sind die Geräte auch für Ladesysteme und Solaranwendungen bestens geeignet.
Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Höhe:
124 mm
Breite:
215 mm
Gewicht:
7 kg
Typ:
PEL-3041
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Eingänge:
IEC 320 C14
Eingangsspannung (max.):
230 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lastanschluss:
Schraubklemmen (vorne) + Schraubklemmen (hinten)
Dauer-Anschlussleistung (max.):
350 W
Dauer-Anschlussleistung (min.):
0.35 W
Last-Eingangsstrom (max.):
70 A
Last-Eingangsstrom (min.):
0.00002 A
Last-Eingangsspannung (max.):
150 V/DC
Last-Eingangsspannung (min.):
1.5 V/DC
Eingangsspannung:
100 - 230 V/AC
Produkt-Art:
Elektronische Last
Weitere Suchbegriffe: 04719692501202, 04016138969818, GW Instek, PEL-3041
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.277,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.140,70*
€ 3.737,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.087,13*
€ 3.673,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.416,08*
€ 2.875,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.342,49*
€ 2.787,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.284,49*
€ 2.718,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.277,07*
€ 2.709,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.