| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y71084 Herst.-Nr.: 11038882 EAN/GTIN: 4026397231625 |
| |
|
| | |
| Extrem kompaktes 5 W Nahbeschallungssystem mit Gürtelverstärker, Aktiv-Lautsprecher und Kopfbügelmikrofon für den professionellen Promotioneinsatz "On the Road" sowie für die Hobbypromotionshows, Seminare, Führungen, Aerobic etc. Features: Mit verstellbarem Snap-In-Riemen 6 - 8 h Akkubetrieb Hinweise: Akkus und Netzteil nicht im Lieferumfang. Weitere Informationen: | | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Impedanz: | 200 Ω | Schnittstellen: | Klinken-Eingang 6.3 mm | Leistung (RMS): | 3 W | Lautsprecher-Größe (cm): | 5 cm | Lautsprecher-Größe (Zoll): | 2 Zoll | Leistung (max.): | 5 W | Produkt-Art: | Mobiler PA Lautsprecher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 35,42* | € 66,31* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,35* | € 66,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,23* | € 80,79* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,93* | € 84,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|