| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y952401 Herst.-Nr.: T3884 EAN/GTIN: 5013969938845 |
| |
|
| | |
| Leichter Präzisions-Seitenschneider für feinste Schneidanwendungen (z.B. Mikro-Elektronik und Feinmechanik). Zum Schneiden weicher Kupferdrähte bis zu 1,3 mm Ø / 16 AWG geeignet. Spezialschneiden, hinten schneidend – für präzises Abschneiden von DIP-Stiften bei integrierten Schaltungen. Mini-Schneidkopf, konische Form, für besseren Zugang bei engen Platzverhältnissen. Scharfe Schneiden mit Präzisionsschliff für bündigen Schnitt. Klinge aus Spezial-Werkzeugstahl, für lange Schneidleistung gehärtet. Elektrostatisch ableitende Griffe - Ableitwiderstand 10⁸. Zweikomponenten-Griffe in gewölbter Ausführung für komfortables Arbeiten. Schwarz brünierte Oberfläche für Korrosionsschutz und reduziertes Blenden. Leichtgängige Rückholfeder für besseren Komfort bei sich wiederholenden Arbeiten. Gelenk mit stabilem Edelstahlniet. Weitere Informationen: | | Länge: | 132 mm | Typ: | ESD-Seitenschneider | Ausführung: | ohne Facette | Herst.-Teilenr.: | T3884 | Material: | Carbonstahl | EN Norm: | EN 61340-5-1 | Material-Eigenschaft: | brüniert + hochlegiert | Produkt-Art: | Printzange | Besonderheiten: | ohne Facette | Schneidhärte: | 61 HRC | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 1.3 mm | Anwendungsbereich: | ESD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,23* | € 13,66* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,50* | € 13,67* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,27* | € 13,71* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,07* | € 15,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,83* | € 20,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|