Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Optokopplerrelais 6652500 Schaltspannung (max.): 48 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y975762
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6652500
EAN/GTIN:
     4048879021883
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Optokoppler

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
78 mm
Breite:
6.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
6652500
Anschluss:
Federklemme
Ausgangsstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung (max.):
48 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Steuerstrom (max.):
6 mA
Steuerspannung (max.):
53 V/DC
Steuerspannung (min.):
10 V/DC
Schaltspannung (min.):
5 V/DC
Produkt-Art:
Optokopplerrelais
Weitere Suchbegriffe: interface relais, Murrelektronik, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,55*
€ 23,92*
€ 8,95*
ab € 17,04*
€ 24,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,88*
€ 28,14*
€ 5,00*
ab € 20,64*
€ 28,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,02*
€ 28,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
90961
ab € 1,02*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,66*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.