| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A595323 Herst.-Nr.: C1636 EAN/GTIN: 8011869207167 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie das revolutionäre Midland Bike Play Guardian, das ultimative Multimedia-System speziell für Motorräder! Wie Car Play im Auto bietet dieses innovative Gerät umfassende Unterhaltung, Nutzen und Sicherheit auf Ihren Fahrten. Mit zwei hochauflösenden Kameras behalten Sie immer den Überblick über den Verkehr und können kritische Situationen problemlos aufzeichnen. Der integrierte Reifendrucksensor überwacht kontinuierlich den Druck und die Temperatur Ihrer Reifen, um maximale Sicherheit und Performance zu gewährleisten. Steigern Sie Ihre Sicherheit und genießen Sie jede Minute auf der Straße! Features: Sichere Navigation Sprachbefehle mit Siri und Google Reifendruck-Überwachungssystem Wasserdicht Lieferumfang: 5Zoll Touchscreen-Monitor mit Sonnenblende + 2 kabelgebundene Kameras + 2 Reifendrucksensoren + Stromkabel + 2 Verlängerungskabel für Kameras + USB-Kabel + Lenkerhalterung und Adapter für die Bildschirmbefestigung + Kamerahalterungen + Klemmen + Befestigungsmaterial Hinweise: Bitte überprüfen Sie vor Reisen ob in Ihrem Land/Reiseland die Benutzung erlaubt ist. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 3.5 cm | Höhe: | 8.8 cm | Breite: | 15.2 cm | Auflösung Video: | 3840 x 2160 Pixel | Gewicht: | 0.8 kg | Speicherkarten-Typ: | microSD Karte (bis 256 GB) | Geschwindigkeitsklasse: | Class 10 | Auto. Aufnahme-Beginn: | Ja / Ja | Loop-Funktion: | Nein | Betriebsspannung: | 12 + 24 + 5 V | Max. Blickwinkel hor.: | 110 ° | Autokamera-Besonderheiten: | Display + Dual-Kamera | Produkt-Art: | Dashcam mit GPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GPS KFZ Ortung, GPS Ortung, GPS Tracker, GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, GPS Maus, GPS Mouse, GPS-Empfängermodul, GPS-Modul, gps maus, Midland, BikePlay Guardian, carcam, car cam |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,56* | € 257,89* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 209,62* | € 257,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 219,20* | € 270,11* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 232,05* | € 284,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|