Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Kfz Sicherungshalter Flachsicherung Standard 30A 3.31mm² 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A766803
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-12835476
EAN/GTIN:
     4064161334011
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Inline Sicherungshalter für ATP-Sicherungen
Für KFZ-Elektrik, Motorräder, Freizeitboote und andere Niedervoltanwendungen geeignet.
Hervorragende Elastizität, ideale Lösung, wenn Biegsamkeit und Nachgiebigkeit gefordert sind
Features:
Für ATP Sicherungen geeignet
Schutzart IP67 (wasserdicht)
Entzündbarkeit V-0 nach UL94
Mit LED Anzeige
Lieferumfang:
Sicherungshalter x 1
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
105 mm
Breite:
105 mm
Nennspannung:
32 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Montageart:
In-Line + Kartenbefestigung + Draht
Nennstrom:
30 A
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
Clip-Deckel + mit Kontroll-LED + Spritzwassergeschützt
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Passend für:
Flachsicherung Standard
max. Querschnitt:
3.31 mm²
Produkt-Art:
Kfz Sicherungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.