Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass 2684 Displayschutzglas Passend für Handy-Modell: iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPho


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D275052
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2684
EAN/GTIN:
     5711724026843
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der ultimative Bildschirmschutz für Smartphones und Tablets.
PanzerGlass ist ein dünner und splitterfester Displayschutz. Er wurde speziell entwickelt um Smartphones und Tablets vor täglichen Gebrauchsspuren zu schützen. Da das Schutzglas aus mehreren Schichten besteht, hat es eine 9x höhere Widerstandsfähigkeit als gewöhnliches Glas. Darüber hinaus misst das Super+ PanzerGlass eine Stärke von 7,0 auf der Mohs-Skala und ist damit 20 % stärker als das normale PanzerGlass.
Features:
Kristallklarer Displayschutz
Optimaler Schutz vor Kratzern, Schmutz und Stößen
3D-Touch fähig
Olephobe Oberfläche
Antibakteriell, Anti-Fingerprint
Abgerundete Kanten für eine angenehme Haptik
Leichte bläschenfreie Installation
PanzerGlass in Super+ Qualität
Passend für Apple iPhone 6/7/8/SE (2020/2022)
Lieferumfang:
PanzerGlass für Apple iPhone 6/7/8/SE (2020/2022) + Feuchttuch + Mikrofasertuch + Staubentferner Sticker.
Hinweise:
Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Besonderheiten:
Anti-Fingerprint + antibakteriell
Material (Details):
Glas
Passend für:
11,9 cm (4,7")
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Marke:
Apple
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Passend für Produkt:
iPhone
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,89*
€ 12,54*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,90*
€ 12,55*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,24*
€ 14,76*
4 Tage
20
pro Stück
€ 3,51*
ab € 12,73*
€ 17,70*
1 Tag
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,83*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.