| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D336762 Herst.-Nr.: ASM-M02 EAN/GTIN: 4251783511627 |
| |
|
| | |
| Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustrie. Die ASM-M KFZ-Sicherung kann in einer 58-Volt-Umgebung eingesetzt werden. Die ASM-M dient nicht nur zum Schutz von Fahrzeugkabeln und -geräten, sondern auch von USV-Anlagen. Features: 58V - Anwendung Geprüft nach: ISO 8820-9 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 58 V | Nennstrom: | 2 A | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Mini Flachsicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,1795* | € 0,2395* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,18656* | € 0,24656* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,14* | € 0,323* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,16* | € 0,33* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,24* | € 0,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|