| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D346862 Herst.-Nr.: 7870212 EAN/GTIN: 8720246899092 |
| |
|
| | |
| Spiralband wird verwendet, um einzelne oder mehrere Kabel sicher und ordnungsgemäß zu bündeln. Die spiralförmige Form macht dieses robuste Band flexibel, wodurch Kabel um Kanten und Ecken gebündelt werden können. Das widerstandsfähige Polyethylen schützt dabei die Kabel vor Stößen und scharfen Kanten. Die Spiralform sorgt außerdem dafür, gesatute Wärme von Kabeln abzuleiten. Erhältlich in Schwarz und Transparent. Features: Robust und flexibel durch Spiralform Perfekt zum Bündeln von Kabeln Exzellent zum Führen um Ecken und Kanten Lieferumfang: Spiralband Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 7870212 | Typ: | GST 20 | Material: | Polyethylen | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Spiralschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 19,37* | € 29,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,13* | € 29,05* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 44,39* | € 58,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,937* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|