Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GS 4400 P 2333120 Gaslufterhitzer 4400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S002851
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2333120
EAN/GTIN:
     4006825625752
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Der Gasheizstrahler GS 4400 P ist ein praktischer Zusatzheizer, der einen stromunabhängigen und mobilen Einsatz ermöglicht. Er wird einfach auf handelsübliche 5 bzw. 11 kg Propan- und Butangasflaschen aufgesetzt. Dabei kann die Heizleistung des bewährten Keramikbrenners problemlos reguliert werden. Der GS 4400 P Gasheizstrahler wurde für den Betrieb im Freien entwickelt und erzeugt eine angenehme Strahlungswärme. Er ist mit einem stufenlos neigbaren Katalyt-Keramikbrenner, einer Piezo-Zündung sowie einem Aluminium-Druckguss Reflektor ausgestattet. Die thermoelektrische Zündsicherung und das Schutzgitter gewährleisten den sicheren Betrieb des Gasheizstrahlers. Im Lieferumfang sind ebenso ein Gasschlauch und ein Gasdruckregler enthalten. Der Artikel ist für den Gebrauch in DE + AT konzipiert (50 mbar).
Features:
Piezo-Zündung
Thermoelektrische Zündsicherung
Regelbare Heizleistung
Brenner stufenlos neigbar
"Katalyt" - Keramikbrenner
Weitere Informationen:
Leistung:
4400 W
Höhe:
105 mm
Länge:
334 mm
Farbe:
grau
Breite:
235 mm
Gewicht:
2.14 kg
Herstellerfarbe:
Silber
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
inkl. Piezo-Zündung
Produkt-Art:
Gaslufterhitzer
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizer einhell, gasheizautomat, Einhell, GS 4400 P, Infrarotheizung, Elektroheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 31,93*
€ 46,97*
5 Tage
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,96*
€ 46,99*
2 Tage
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,55*
€ 47,70*
7 Tage
14
pro Paket
€ 6,99*
ab € 78,09*
€ 99,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.