Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petex 47201224 Rundschlinge Arbeitslast (WLL)=1 t Violett EN 1492-1 DIN 1492-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S015361
Hersteller:
     PETEX
Herst.-Nr.:
     47201224
EAN/GTIN:
     4028985519009
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000kg
kranschlinge 1000kg

Features:
Aus hochfestem Polyester
Hoher Sicherheitsfaktor (SF) 7:1
Doppelter Schutzmantel
Niedrige Dehnung
TÜV-GS zertifiziert
Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Farbe:
violett
Tonnenstreifen:
Ja
Nutzungsfaktor:
7:1
Arbeitslast (WLL):
1 t
Material:
Polyester
EN Norm:
EN 1492-1
DIN-Norm:
DIN 1492-1
Herstellerfarbe:
Violett
Nutzlänge:
2 m
Produkt-Art:
Rundschlinge
Zulassungen, Normen:
DIN-EN 1492-1
Umfang:
4 m
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge lila, Petex, Rundschlinge 1000, Anschlagmittel, Hebemittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 9,97*
2 Tage
90
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 9,98*
7 Tage
93
€ 6,99*
ab € 14,50*
€ 19,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.