Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Kabelbinder-Plombe 248mm 2.20mm Rot mit stufenloser Verstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W340791
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161296906
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
248 mm
Breite:
2.2 mm
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Kabelbinder-Besonderheiten:
mit stufenloser Verstellung
Verzahnung:
Ohne
Kabelbinder-Länge:
248 mm
Kabelbinder-Breite:
2.20 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder-Plombe
Weitere Suchbegriffe: 02050003939119, TRU COMPONENTS, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,95*
6 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,58*
€ 4,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.