Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimar HP118 Heizlüfter 18m² Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X948782
Hersteller:
     Bimar
Herst.-Nr.:
     HP118
EAN/GTIN:
     8016117022905
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter
Heizlüfter mit PTC-Keramikwiderstand: liefert Leistung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur (niedrige Temp. = maximale Leistung und umgekehrt).
Features:
Einstellungen: 0 / Lüftung / Eco (900W) / Rapid (1800W)
Einstellbarer Raumthermostat
Automatische Oszillation rechts/links
Signallampe
Kippschalter
Kunststoffgehäuse mit integriertem Griff, Frontgitter aus Metall
Lieferumfang:
HP118 + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1800 W
Höhe:
241 mm
Länge:
151 mm
Farbe:
weiß + grau
Breite:
192 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
1.1 kg
Schaltstufen:
3
Betriebsspannung:
230 V
Geeignet für Räume bis max.:
18 m²
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Produkt-Art:
Heizlüfter
Weitere Suchbegriffe: bimar, Infrarotheizung, Elektroheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,16*
€ 96,28*
8 Tage
13
€ 6,99*
ab € 76,10*
€ 96,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.