Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Magnet MU196 (Ø) 25mm rund Schwarz 10 St. MU196


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y425192
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU196
EAN/GTIN:
     4004360819544
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
Die SIGEL Magnete halten Moderationskarten und Papiere optimal auf metallischen, magnethaftenden Oberflächen wie den Meet up Whiteboards oder Kühlschrank (nicht auf Glas-Magnettafeln). Dank Beschichtung der Unterseite werden Whiteboard-Oberflächen nicht verkratzt. Die Magnete halten ca. 4 Blatt (A4, 80g/m2). Im Lieferumfang sind 10 schwarze Magnete mit Ø 25 mm enthalten.
Features:
Halten Moderationskarten und Papiere optimal auf metallischen, magnethaftenden Oberflächen wie den Meet up Whiteboards oder Kühlschrank (nicht auf Glas-Magnetboards)
Gute Haftkraft: ca. 4 Blatt (A4, 80g/m2)
Beschichtung an der Unterseite schützt die Oberfläche von Whiteboard & Co.
10 Stück in Schwarz mit 25 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Sonderform:
rund
magnethaftend:
Ja
max. Anzahl Blätter je Magnet:
4 Bl. DIN A4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, haftmagnet rund schwarz, rundmagnet, rundmagnet schwarz, Sigel, Boardmagnet, Magnet für Whiteboards
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,14*
€ 6,55*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,05*
€ 6,57*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,34*
€ 6,79*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,43*
€ 6,96*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,48*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU020
ab € 186,21*
Zubehör
Sigel
MU102
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.