| |
|
| Artikel-Nr.: 618-C1200-0098 Herst.-Nr.: C1200-0098 EAN/GTIN: 4250692966849 |
| |
|
| | |
| zu jeder Zeit flexibel erweiterbar, bestehend aus 2 Stützen, 3 bis 5 Stützenverbindern, 2 Fußplatten, Stützen kunststoffbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau, restliche Bauteile verzinkt Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 10.98 kg | EAN: | 4250692966849 | Höhe: | 3000 mm | Material: | Stahl | Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau | AX2012_ID: | C1200-0098 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 83,83* | € 107,61* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 83,85* | € 107,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 85,04* | € 109,18* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,08* | € 109,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,30* | € 109,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|