Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel CAT6A grau, 5,0 m TI27-5GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAT6a / PIMF Patchkabel 5,0 m
CAT6a / PIMF Patchkabel 5,0 m
Artikel-Nr.:
     6186-471.172
Hersteller:
     Transmedia
Herst.-Nr.:
     TI27-5GL
EAN/GTIN:
     4012386471172
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • S/FTP Patchkabel CAT 6A
  • 8/8 Western-Stecker (RJ45) auf 8/8 Western-Stecker (RJ45) mit spezial Rastnasenschutz
  • 1:1 geschaltet
  • twisted pair
  • Folien- und Geflechtschirmung
  • Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Computerkabel, FTP-Crossover-Kabel, Kat. 7A-Patchkabel, Konfektionierte Leitung, Konfektioniertes Kabel, Leitung, Telefonkabel, Telefonschnur, Verbindungsschnur, BNC/UTP-Mediakoppler, CAT 7-Patchkabel, Crossover-Patch Kabel, GG45-Patchkabel, ISDN-Patchkabel, Kat. 6A-Patchkabel, Mediakoppler, Netzwerkkabel, Patchkabel Twisted Pair, Schnur, Western-Buchse, Adapterkabel, CAT 5E-Patchkabel, CAT 5-Patchkabel, Computerleitung, Datenkabel, EDV-Kabel, Kat. 5E-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel Kupfer, Rangierkabel, Tera-Patchkabel, UTP-Mediakoppler, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Anschlussschnur, CAT 6-Patchkabel, Datenleitung, Datenstecker, EDV-Leitung, Ethernet-Patchkabel, Jumperkabel, Kabeladapter, Kat. 5-Patchkabel, Kat. 6-Patchkabel, Kat. 7-Patchkabel, Kupfer-Kabel, Medienkoppler, PC-Kabel, Tera 7-Patchkabel, Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 5,42*
€ 7,96*
Lager 6186
6
€ 4,50*
ab € 5,58*
€ 8,16*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Transmedia
TI27-0,5GL
ab € 1,21*
Ähnlich
Transmedia
TI27-2GL
ab € 2,64*
Ähnlich
Transmedia
TI27-3GL
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.