Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JÄGER DIREKT DE Minikanal 15x30mm Unterteil mit Bodenlochung,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
JÄGER DIREKT DE Minikanal 15x30mm Unterteil mit Bodenlochung,
Artikel-Nr.:
     6186-773.312.02
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     773.312.02
EAN/GTIN:
     4028232253397
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Unterteil mit regelmäßiger Bodenlochung
    *Unterteil mit doppelseitigem Klebeband und Klappdeckel
  • Material: PVC (Polyvinylchlorid) - schwer entflammbar, selbstverlöschend innerhalb 20 Sek., nicht brennend, abtropfend
  • beständig gegen die meisten verdünnten und konzentrierten Säuren und Laugen, gegen Mineralöle und pflanzliche Öle, gegen Alkohol und aliphatische Kohlenwasserstoffe
  • Temperaturbeständigkeit: - 20 °C bis + 60 °C
  • Länge: 2 m, inkl. Deckel
    ** Lieferung inkl. Halteklammern
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, minikanal, Alu-Kanal, Stahlblechkanal, Wandkanal, Halogenfreier Kanal, Kabelbahn-System, Kanal, Schottungs-System, Wand- und Deckenkanal, Brandschutz-System, Feuerschutz-System, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Deckenkanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Installations-Kanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 24.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 96 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 240 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 480 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 24000 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jäger Direkt
773.310.02
ab € 1,60*
Ähnlich
Jäger Direkt
773.311.02
ab € 0,67*
Ähnlich
Jäger Direkt
773.313.02
ab € 2,30*
Ähnlich
Jäger Direkt
773.331.03
ab € 2,06*
Ähnlich
Jäger Direkt
773.331.02
ab € 1,84*
Ähnlich
Jäger Direkt
773.314.02
ab € 2,45*
Ähnlich
Jäger Direkt
773.315.03
ab € 2,95*
Ähnlich
Jäger Direkt
773.315.02
ab € 2,53*
Ähnlich
Jäger Direkt
773.208
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.