| |
|
| Artikel-Nr.: 619-BEXA311.10014 Herst.-Nr.: 31.110.014 EAN/GTIN: 4251697700391 |
| |
|
| | |
| FFP2 Atemschutzmaske nach EN 149:2001+A1:2009 grau [10 Stück] Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Breite: | 130 mm | Länge: | 200 mm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, feinstaubfiltermasken ffp2, einweg halbmaske, ATEMSCHUTZMASKE |
| | |
| |