Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSK Supra Sonderkanülen [0,70 x 70 mm]


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-EHRH15774670
Hersteller:
     EHRH
Herst.-Nr.:
     15774670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
einmalkanüle
TSK Supra Sonderkanülen [0,70 x 70 mm]
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
130 mm
Länge:
160 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: KANüLE, TSKSUPRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,78*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7978* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 84,35*
€ 100,38
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 83,31*
€ 99,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,80*
€ 96,15
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 79,78*
€ 94,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.