| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-57495 Herst.-Nr.: 57495 EAN/GTIN: 4270002812444 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GEQUDIO GB-2 Bluetooth Headset mit Mikrofon, Kopfhörer mit Noise Cancelling, kabellos für Zwei Geräte wie Smartphone, Handy, PC oder Laptop, Wireless im Büro Standby-Zeit 500h (ohne USB-Adapter) Weil wir Audio verstehen - Bei GEQUDIO erhalten Sie bessere Audioqualität und mehr Komfort.
- Verwenden Sie das Mikrofon entweder auf der rechten oder auf der linken Seite.
- Aufladen können Sie bequem über den USB-C Ladeanschluss.
- Weil wir gutes Hören verstehen: optimiert für das Telefonieren und Videokonferenzen.
- Kompatibel mit Zoom*, Teams*, Skype* und viele weitere Anwendungen.
* Die Marken gehören Dritten, die keinerlei Verbindung zu uns haben. Weil Bluetooth Versionen kompatibel sind - Abwärtskompatibel zu älteren Versionen*.
- Bluetooth-Kopplung in drei einfachen Schritten:
- Einschalten am PC, Mac oder Handy.
- Headset einschalten. Der Kopplungsmodus startet automatisch.
- Gerätename GB-2 auswählen und verbinden.
*Das bedeutet, dass Sie mit einem Gerät mit einer neueren Bluetooth-Version einfach eine Verbindung mit einem Gerät mit einer älteren Version herstellen können. Eigenschaften - Geräuschisolierendes Design: Weil wir große und weiche Komfort-Ohrpolster verwenden, die in der Mitte eine Hohlkammer besitzen. Damit wird der Druck auf das Ohr reduziert.
- Lange Akkulaufzeit: Weil Sie das Headset nur 1x pro Woche aufladen müssen.
- 2 Stunden aufladen für 500 Stunden Standby-Zeit
- 35 Stunden Musikhören
- 30 Stunden Telefonieren
- Multipoint: Class 2 - Zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Schnurlos Reichweite von 10 bis 30m.
- Multi-Funktion: Weil die wichtigste Taste einfach zu erreichen ist.
- Anruf annehmen oder ablehnen, Taste 1x kurz drücken
- Anruf ablehnen, Taste gedrückt halten
- Play/Pause, Kurzer Tastendruck
- Wahlwiederholung, Taste 2x kurz drücken
Eine ausführliche Bedienungsanleitung in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch gehört mit zum Lieferumfang. - KOMPATIBILITÄT | Bluetooth Version: V5.0 - Profile: AVRCP, A2DP, HSP, HFP. Kompatibel mit fast allen Geräten, die über eine Bluetooth-Schnittstelle verfügen.
- ANWENDUNG | Der Mikrofonarm kann auf beiden Seiten verwendet werden. Class 2 – Zwei Geräte können gleichzeitig verbunden sein. Schnurlos 10 - 30m Reichweite.
- VORTEILE | Freie Hände beim Telefonieren. Annahme von eingehenden Anrufen, während Sie Musikhören. Geräuschunterdrückung mit 2 Mikrofonen.
- TECHNISCHE DATEN | Standby-Zeit: 500 Stunden - Akkulaufzeit Musikhören: ca. 35 Stunden - Gesprächszeit: ca. 30 Stunden. Akku: 600mAh (3,7V).
- DEUTSCHSPRACHIGER SUPPORT | GEQUDIO ist ein Audiotechnologie-Unternehmen direkt aus Berlin. Bei Fragen sind wir für Sie erreichbar.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset 30 m, bluetooth headset, computer-headset bluetooth, bluetooth kopfhörer telefonieren musik hören video streamen, Wireless Kopfhörer mit Mikrofon, Geräuschunterdrückung, Standby 500h |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6208 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 59,49* | € 79,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 69,83* | € 92,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 65,66* | € 92,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6208 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6208 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6208 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,99* | ![](/p.gif) | ab € 58,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6208 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 1,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|