| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1513143 Herst.-Nr.: LECTRACLEANII500ML(500) EAN/GTIN: 8412386107167 |
| | |
|
| | |
| Längere, kontrollierte Verdunstungszeit für tiefenwirksame Reinigungswirkung. Anwendungssicherheit durch hohen Flammpunkt. Geruchsarm. Nichtleitend. Wirkt nicht korrosiv. Hinterlässt keine Rückstände. Spray mit praktischem 360°-Sprühventil - sprüht auch über Kopf. Hochreines CO2-Treibmittel, dadurch hoher Wirkstoffanteil von ca. 95%. Sicherheitsreiniger für Elektromotoren und Elektronikausrüstung. Starke Reinigungskraft durch verlängerte Einwirkzeit, hohe Durchschlagsfestigkeit von 43 kV, hoher Flammpunkt von 63°C. Anwendung bei hartnäckigen Verschmutzungen an Elektromotoren, Trafos usw. Funktion: Reinigung, Einsatzbereich: sonstige, Inhalt: 500 ml, Brennbar: true, Bleifrei: true, Chromatfrei: true, Schnell trocknend: true, Lackierbar: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | LECTRACLEANII500ML(500) | Ident Code: | 935-11041 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Elektronik-Reinigungsmittel, Elektronikreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger, Plastikspray (Elektroinstall., Teile), Kältespray(Elektroinstallation.,Teile), Metafluxspray (Elektroinstall., Teile), Sicherheitsreiniger (Elektroinst.,Teile), Kontaktspray (Elektroinstall., Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 162,07008* | € 213,11004* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 172,83* | € 230,86008* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 188,72004* | € 247,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 245,5908* | € 317,9808* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 256,77* | € 333,74004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 13,50584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|