| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1530041 Herst.-Nr.: 806553 EAN/GTIN: 4019768065530 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Garnitur 1/4"- + 1/2"" Antrieb, 54-teilig, im Stahlblechkasten, Werkzeugstahl Chrom-Vanadium, verchromt 1/4"-Antrieb 12 Steckschlüsseleinsätze: 4 - 13 mm Steckschlüsseleinsätze für Innen-Torx T20, T25, T27, T30 Steckschlüsseleinsätze für Innen-Sechskant 3, 4, 5, 6 mm Steckschlüsseleinsätze für Schlitzschrauben 4 und 5,5 mm Steckschlüsseleinsätze für Kreuzschlitzschrauben PZ1, PZ2 Hebelumschaltknarre mit Auswurfmechanismus, Griff mit Gleitstück Steckgriff mit Plastikheft Verlängerungen 50 + 150 mm Kardangelenk, Sechskant Stiftschlüssel 1-1,5 - 2-2,5 mm 1/2""-Antrieb 13 Steckschlüsseleinsätze: 10 - 32 mm Zündkerzeneinsätze 16 + 21 mm Hebelumschaltknarre mit Auswurfmechanismus, Verlängerungen 75 + 250 mm Kardangelenk, Griff mit Gleitstück Adapter 3/8" Innen x 1/1" Außen Verpackung: Metallkassette, Anschlussmaß: 1/4 Zoll, Anzahl der Stecknüsse: 25, Gesamtzahl der Werkzeuge: 54, Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel: 4, Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX: 4, Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 806553 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Steckschlüssel, Sechskant, Steckschlüssel (VDE), Sechskant-Steckschlüssel |
| | |
| |