Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerbzange 3100g Kerbbereich 50-120mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1537039
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     802588
EAN/GTIN:
     4019768025886
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Kerbzange für Kerbkabelschuhe und Verbinder, Normalausführung mit drehbarer Profilscheibe, Kerbpressung, exakte Querschnittzuordnung, verlängerte Hebelarme, Pressbereich: 50 - 120 mm², Gewicht: 4400 g, Länge 970 mm Geeignet für: Kabelschuhe und Verbinder, Länge: 970 mm, Ausführung/Betätigung: mechanisch, Pressform: Kerbung, mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): false, Querschnitt: 50...120 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
802588
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 276,89*
€ 329,28*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 334,14*
€ 395,06*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,06*
€ 470,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,35*
€ 424,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,62*
€ 414,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,14*
€ 397,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.