Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz schwarz 75m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1668094
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     SM1-PVC-BK(75)
EAN/GTIN:
     4031026272191
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
Hergestellt aus flexiblem PVC. Leichtes verarbeiten. Schützt Kabel in scharfkantigen Bereichen. EdgeGuard dient dem Schutz von Kabeln, die durch scharfkantige Bereiche geführt werden. EdgeGuard ist darüber hinaus eine attraktive Lösung, um Blechkanten zu verkleiden. Farbe: schwarz, Breite: 5 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 6,3 mm, Geeignet für: universal, Bauform: Schutzband, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 75000 mm, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
SM1-PVC-BK(75)
Ident Code:
800-00004
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,42334*
€ 1,83334*
37 Tage
nicht lagernd
75
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,42*
€ 1,84*
23 Tage
nicht lagernd
75
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 1,88*
Lager 6232
unbekannt
75
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 1,94*
75
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Mindestbestellmenge: 75 Meter ( entspricht € 145,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28415
ab € 13,78*
Zubehör
Panduit
MBMS-S10-MY
ab € 0,16*
Zubehör
Panduit
PP2S-S10-X
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.