Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Ringkabelschuh
>
Artikel
Ringkabelschuh 10,0-10mm² Nenngrösse 10,0-10 d1 = 18mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-1832443
Hersteller:
Arnold Houben
Herst.-Nr.:
701408
EAN/GTIN:
4019768014088
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 10mm²
ringkabelschuh
Ringkabelschuhe DIN 46234 und ähnlich ab 10 mm² nach VG 88710 Werkstoff: E-Cu, Oberfläche galvanisch verzinntVE 100 Oberflächenschutz: verzinnt, Flanschform: Ringform, Werkstoff: Kupfer, Nennquerschnitt: 10 mm², Entspricht DIN: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
701408
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Verbindungsmaterial
>
Quetschkabelschuh / Presskabelschuh
Weitere Suchbegriffe:
ringkabelschuh verzinnt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1645*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2345*
€ 0,27906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2145*
€ 0,25526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1945*
€ 0,23146
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen