Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring PG16/9 PG16-PG9 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2466445
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     44/1609
EAN/GTIN:
     4011126015782
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduzierring nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430. Außengewinde: Pg 16 Innengewinde: Pg 09 Gewindelänge außen: 6,5 mm Gewindelänge innen: 9,5 mm Aussen-Ø: 24 mm mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!): IP68 Werkstoff: Messing, vernickelt Vernickelt: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Messing, Explosionsgeschützt: false, Gewindeart Innengewinde: PG, Gewindeart Außengewinde: PG, Gewindemaß PG Innengewinde: 9, Gewindemaß PG Außengewinde: 16 Gewinde innen: Pg 9 Gewinde außen: Pg 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
44/1609
Ident Code:
2-44/1609
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,7939*
€ 1,0139*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,8554*
€ 1,0954*
100
€ 5,00*
ab € 0,936*
€ 1,196*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,9544*
€ 1,2144*
100
Frei Haus
ab € 0,9738*
€ 1,2338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2144*
€ 1,44514
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1544*
€ 1,37374
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9544*
€ 1,13574
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 121,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,3059*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5678*
Ähnlich
HKL
ab € 1,195*
Ähnlich
HKL
ab € 0,65*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4961*
Ähnlich
HKL
ab € 0,95*
Ähnlich
HKL
ab € 2,4304*
Ähnlich
HKL
ab € 5,2226*
Ähnlich
HKL
ab € 6,9688*
Ähnlich
HKL
ab € 8,3691*
Ähnlich
HKL
ab € 5,8112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.