| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2645233 Herst.-Nr.: AH38-M EAN/GTIN: 4013339752300 |
| |
|
| | |
| E-Klips, Flanschkralle mit Anschlussstück, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, mit an der Vorderseite angebrachtem Anschlussstück aus Kunststoff zur Befestigung von Kabel und Leitungen, Anschlussstück halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) für Kabelbinder: <= Breite 9 mm x Höhe 3,5 mm für Flanschstärke T: 3 - 8 mm Werkstoff Flanschkralle: Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Werkstoff Anschlussstück: PA (Polyamid) Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Federklemme, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Kabelbinder, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Flanschstärke: 3...8 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | AH38-M | Ident Code: | 1-AH38-M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 2,08051* | € 2,82051* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 2,1474* | € 2,9074* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,83* | € 2,95* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,844* | € 2,974* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,9724* | € 3,1824* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|