| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2645591 Herst.-Nr.: GUF304 EAN/GTIN: 4013339117208 |
| |
|
| | |
| Gleitmutter, komplett mit Kunststoffeder und Gewindeplatte, für C-Reihenschiene Modell 2913, Gleitmutter ist nur vom Profilende einsetzbar, selbsthaftend, unverlierbar, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert. Abmessungen (ca. Maße) L x B: 20 x 13 mm mit Gewinde: M 4 Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, mit Feder: true, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 4, mit Unterlegscheibe: false, Einklickbar: false, mit Sechskantmutter: false, Werkstoff des Klickbefestigungselements: Kunststoff, mit Spannplatte: false, mit Gewindeende: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GUF304 | Ident Code: | 1-GUF304 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,9591* | € 1,1991* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,9982* | € 1,2482* | | | | | 29 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,9706* | € 1,2606* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 1,12271* | € 1,43271* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,9626* | € 1,4726* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|