| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2691268 Herst.-Nr.: UBE4000-30GM-SA2-V15 EAN/GTIN: 4050143011926 |
| |
|
| | |
| Erfassungsbereich: 0 ... 4000 mm, Abstand Sender-Empfänger 500 mm ... 4000 mm, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Welligkeit 10%SS, Ausgangstyp: 2 Schaltausgänge pnp, Schließer/Öffner (antivalent), Einschaltverzug: 100 ... 3000 ms Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: 0,000000...60 °C, Schaltfrequenz: 15 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/PNP, Ausführung der Schaltfunktion: antivalent, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Leerlaufstrom: 35 mA, Versorgungsspannung: -...- V, Durchmesser des Sensors: 40 mm, Länge des Sensors: 90 mm, Einstellbarer Abstand: -...- mm, Messbereich Länge: 0,000000...4000 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | UBE4000-30GM-SA2-V15 | Ident Code: | 120344 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 431,66* | € 478,47* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,98* | € 494,38* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 450,02* | € 500,30* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 444,78* | € 501,26* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 456,79* | € 505,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|