| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2729318 Herst.-Nr.: T0-3-8017/EZ EAN/GTIN: 4015080133964 |
| |
|
| | |
| Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein: Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Geeignet für Reiheneinbau: false, mit Nullstellung: false, mit Bedienelement: true, Schutzart (IP): IP65, Gerätebauart: Fronteinbau, Schutzart (NEMA): 12 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | T0-3-8017/EZ | Ident Code: | 013396 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nockenschalter, Umschalter, Wahlschalter, Steuerschalter, Netzumschalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,86* | € 36,04* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,17* | € 37,58* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,60* | € 38,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,80* | € 39,31* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 32,71* | € 42,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|