| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3402591 Herst.-Nr.: SL201159329011 EAN/GTIN: 4012740853392 |
| |
|
| | |
| Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x115mm graphitschwarz. Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 9011, Bestückung: ohne, Einsatztemperatur: 5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Montagerichtung: horizontal, Schlagfestigkeit: IK07, Montageart Installationsgerät: Standard, Schutzart (IP): IP40, Höhe Sockelleistenkanal: 115 mm, Tiefe Sockelleistenkanal: 20 mm, Anzahl der Geräteeinheiten: 1, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SL201159329011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,94* | € 11,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,07* | € 11,55* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,21* | € 11,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,54* | € 12,22* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,18* | € 13,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|