| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4087572 Herst.-Nr.: 100953 EAN/GTIN: 4019768057030 |
| |
|
| | |
| G4-, GY6.35-Fassungen GX5.3-, GZ6.35-Anschlusselemente Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer T300, Nennwert: 10/24, Kontakte: Ni Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 mm², PTFE-Isolation, max. 250 °C, Durchgangslöcher für Schrauben M3 Typ: 324 Leitungslänge: 2000 mm, abgesetzte Leitungsenden Farbe: weiß, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Fassung: GY6,35, mit Starteraufnahme: false, Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 100953 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,98* | € 14,68* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,90* | € 17,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|