Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-TR 0,5W Tropfenlampe,matt,0,5W, 230V, E27, 2700K, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4779906
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     01-9085
EAN/GTIN:
     4029779043380
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-TR 0,5W Tropfenlampe, matt, nicht dimmbar,0,5W, 230V, E27, 2700K warm-weiß, Polycarbonat matt Farbe: weiß, Sockel: E27, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, mit Dämmerungsschalter: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 45 mm, Lampenlichtausbeute: 60 lm/W, Lampenform: Kugel, Länge: 70 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h, Nennstrom: 20 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 0,65 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 5 W, Lichtstrom: 30 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): sonstige, Klirrfaktor (THD): 15, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lampenbezeichnung: sonstige, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 5000, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 30 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: false, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: G, Dimmung Bluetooth: false, Dimmung Wi-Fi: false, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
01-9085
Ident Code:
01-9085
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.