| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5233734 Herst.-Nr.: R55601-M EAN/GTIN: 4012094266015 |
| |
|
| | |
| schwenkbar, ohne Sprengring für Durchm. 50 mm Leuchtmittel Deckenausschnitt 85x75mm Innen- und Außenanwendung Auch für den Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen sowie den Einsatz in Feuchträumen geeignet. V2A-Edelstahl-Einbaustrahler Einfache Wechseltechnik mit Bajonettverschluss Schwenkbar, blendfrei durch tiefliegendes Leuchtmittel exklusive Leuchtmittel Aussenmaße 90x90mm exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII) Breite: 90 mm, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Einbaubreite: 75 mm, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Länge: 90 mm, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Einbaulänge: 85 mm, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK00, Nennspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: false, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Anbaumontage: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Oberfläche gebürstet: false, Farbtemperatur: -...- K, Verstellbarkeit: schwenkbar, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, Lichtstrom: -...- lm, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -...- °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Geeignet für Seilsystem: false, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 125 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | R55601-M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, downlight halogen, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 14,10* | € 14,10* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 12,29* | € 17,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,65* | € 18,18* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,84* | € 19,78* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,70* | € 21,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|