| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-5790421 Herst.-Nr.: INS60520 EAN/GTIN: 3606481333650 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB LADESTATION mit Dose max. 2,4A ABD SF AL A+A Typ: CYB USB Typ A+A weiß. USB-Ladeanschluss-Kit mit Dose, USB-Einsatz, Adapter, zwei Zugentlastungsvorrichtungen, Abdeckung und Etikett mit Schriftfeld. Die maximale Stromstärke beträgt 2,4 A, wenn nur ein Ausgang genutzt wird, bei Nutzung beider. Ausgänge ist die maximale Stromstärke aufzuteilen. Eingangsnennspannung: 100-240 V AC. Ausgangsspannung USB: 5 V DC Material: PC/ABS. Montageart: Geräteeinbaukanal, Farbe: weiß, Ausführung: sonstige, Ausgangsspannung: 5 V, RAL-Nummer: 9016, Anschlussart: Schraubklemme, Anzahl der Ausgänge: 2, Frequenz: 50 Hz, Max. Ausgangsstrom: 2100 mA, Betriebsspannung: 100...240 V, Schlagfestigkeit: IK04, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 84 mm, Gerätehöhe: 84 mm, Gerätetiefe: 42 mm, Min. Tiefe der Gerätedose: 45 mm, Art der USB-Stromversorgung: sonstige, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | INS60520 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, USB Buchse, USB Einbaubuchse, geräteeinbaudose schneider, geräteeinbaudose, usb buchse typ a, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 35,62* | € 47,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 35,70* | € 47,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 36,49* | € 48,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 36,70* | € 48,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 38,01* | € 50,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|