Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-2 Push Dimm-Aktor DC IP67 DALI -2 DT6 für 12/24V mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6186409
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     80720-V2
EAN/GTIN:
     4012094808208
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
DALI-2 Push Dimm-Aktor DC IP67 1-4 Adressen 4 Kanäle Mehrfarbig Konstantspannung LED Dimmer für digital Farbmischung mit weichem Regelverhalten 1-4 farbig wählbar über Taster 1-4 Adressen 4 Kanäle mit 5A seperat DALI Adresse manuell einstellbar und sichtbar per Digitalanzeige Automatisch adressierbar vom Master Controller Gemäß DALI Standard Protokoll IEC62386 mit Push-Dim Funktion Shutzklasse III CE RoHS REACH Schutz gegen Kurzschluss und Übertemperatur Gesamtleistung: 240W (12V) 480W (24V) Input: 12-24V Output: 12-24V 4 x 60W (12V) 4 x 120W (24V) Maße: 180,5 x 73,6 x 38mm -20°C bis +50°C Schutzklasse: III, Breite: 73,6 mm, Ausführung: dynamisch, Höhe: 38 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Programmierbar: false, Länge: 180,5 mm, Aufbau: true, Einbau: true, Geeignet für Außengebrauch: false, Eingangsspannung: 12...24 V, Ausgangsspannung: 12...24 V, Schutzart (IP): IP67, Anzahl der Farbkanäle: 4, DIN-Schienenmontage: false, Art der Steuerung: DALI
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
80720-V2
Weitere Suchbegriffe: led-controller 24v, led controller, led-farbsteuerung ip67, Funkbus-Aktor, Instabus-Dimmaktor, Aktor, EIB-Aktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.