| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7160971 Herst.-Nr.: 000423 EAN/GTIN: 4024074001578 |
| |
|
| | |
| VNO 2 für Waschtisch und Spüle Niederdruckarmatur, Übertischanschluss, Zweigriff, 160 mm Schwenkauslauf, 230 mm Ausladung (von der Wand), 2 An- schlussrohre 12 x 300 mm (oben R 1/2", unten R 3/8), Auswechselbarer Strahlregler für kom- fortablen Wasserstrahl bei gleichzei- tiger Wasserersparnis Montageart: Wand, Oberflächenschutz: verchromt, mit Temperaturbegrenzung: false, Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung), Grundfarbe: Chrom, mit Kupplungen: false, Rückflusssicherung nach EN 1717: sonstige, mit Heißwasser-Sparfunktion: false, Typ Absperrventil für externes Gerät: mechanisch, Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 15 l/min, Temperaturbegrenzung nachrüstbar: false, Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar: false, Kaltstart-Funktion: false, Thermostatisch: false, Anzahl der Griffe: zweigriffig, Schließmechanismus: sonstige, Anschlussmaß Zufuhr: 1/2" Zoll, Material Hahn: rostfreier Stahl, Niederdruckausführung: true, mit Rosetten/Abdeckplatte: true, Ausführung Ablauf: drehbar, Aufbauhöhe gesamt: 230 mm, mit Griffen: true, mit Absperrventil für Anschluss externer Geräte: false, Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig, Volumenstromklasse: ohne, mit Handbrause: false, Auslauftyp: Rohr, Akzentfarbe: Chrom, Wassersparposition: false, Mundstück Wasserhahn: offen, Oberflächenbehandlung: poliert, Geräuschklasse nach DIN-52 218: ohne, Typenzulassung nach BBR/EKS: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 000423 | Ident Code: | 000423 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einlochbatterie waschtisch, selbstschluss-waschtischbatterie, Sicherheitsmischbatterie, Waschtisch-Einlochbatterie (Sanitär), Schwenkbatterie (Waschtisch), Standventil (Sanitär), Spültisch-Wandbatterie (Sanitär) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,82* | € 72,77* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,63* | € 73,89* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 57,80* | € 74,08* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 67,82* | € 86,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|