Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASIA 2 2xUTE 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH Edelstahl-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7717257
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     932.003
EAN/GTIN:
     4057298145537
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
CASIA 2 Steckdosenleiste für Nischen- und Eckmontage, Aluprofil mit Blende in Edelstahl-Optik, 2xUTE Frankreich Steckdosen 35° schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz, 1xUSB A/C 22W Charger Zuleitung: 2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker verpackt im Karton mit POS Sleeve Nennspannung: 250 V, Farbe: Edelstahl, Breite: 78,2 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 63,6 mm, Form: sonstige, Ausziehbar: false, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, Länge: 235,4 mm, Einsatztemperatur: 5...35 °C, Werkstoff: Aluminium, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 0, Hochklappbar: false, Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 0, Anzahl der Anschlüsse USB: 2, Anzahl der Anschlüsse Audio: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 5E: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 6: 0, Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): 0, Anzahl der leeren Modulplätze: 0, Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E): 2, Anzahl der Anschlüsse CAT 6A: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
932.003
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,20*
€ 87,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,39*
€ 90,89*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,00*
€ 94,18*
€ 4,70*
ab € 83,50*
€ 105,08*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,66*
€ 141,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.