Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

h-Verteiler zur Abgangsverdopplung 1 x Stecker / 2 x Buchse 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7936454
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-1661
EAN/GTIN:
     4050821685814
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
h-Verteiler; 3-polig; Kod. B; 1 Eingang; 2 Ausgänge; einseitige Abgänge; 2 Verriegelungsklinken; grau Breite: 30 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 32,7 mm, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 250 V, Anzahl der Eingänge: 3, Anzahl der Ausgänge: 6, Polzahl: 3, Länge: 51 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: 1, 2, 3, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: grau, Brandlast: 0,11111 kWh, Art der integrierten Schaltung: ohne, Art des Verteilers: Verteilerblock, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C, Bemessungsstrom zur Leuchte: 25 A, Befestigungsmöglichkeit: über separaten Adapter
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
770-1661
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,981*
€ 5,921*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,09621*
€ 6,05621*
50
Frei Haus
ab € 5,1858*
€ 6,1558*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,2199*
€ 6,1999*
50
Frei Haus
ab € 5,2368*
€ 6,2168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,1999*
€ 7,37788
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,2199*
€ 6,21168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 309,995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-623
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-673
ab € 0,3288*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-221
ab € 0,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.