Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT Paket 4.062 aroTHERM Split VWL 75/5 AS für Hybridsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9976804
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010037179
EAN/GTIN:
     4024074894729
Paket 4.062 aroTHERM VWL 75/5 AS S2 für Hybridsystem Produktvorteile: - Kürzeste Montagezeiten durch Kompakt- Bauweise - Hohe Vorlauftemperaturen - Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle Gebäudeheizlast an - Serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion - Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready) - Mit Kältemittel vorgefüllt bis 15 m Leitungslänge - Bis zu 7 Geräte kaskadierbar - Sound Safe System für besonders leisen Betrieb Ausstattung: - Sensorgesteuerter Kältekreislauf - Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein Kodierwiderstand eingesetzt werden) - Elektro-Zusatzheizung 5,5 kW/230 V - Hocheffizienz-Pumpe - Vorrang-Umschaltventil Warmwasser - Sicherheitsventil 3 bar - Befülleinrichtung - 10 Liter ADG für Heizung - DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet - Kondensatwannenheizung und Trichter Heizleistung (A-7W35) 6,7 kW Leistungszahl 2,6 Heizleistung (A2W35) 4,5 kW Leistungszahl 3,7 Heizleistung (A7W35) 5,8 kW Leistungszahl 4,6 Anschlüsse - Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 Betriebsdruck max. 3 bar Pumpenvolumenstrom 1020 l/h Restförderhöhe 660 mbar maximale Temperatur - mit Wärmepumpe: Hzg 55 Grd.C bis -10 Grd.C Außentemperatur - mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 965/1100/450 mm Gewicht, betriebsbereit 106,3 kg Schallleistungspegel 54 dB(A) Schutzart IP 15 B Lufteintrittstemperatur -20/43 Grd.C Kältemittel (Füllmenge) R410a (2,39 kg) Treibhauspotenzial (EU) 2088 CO2 Äquivalent 4,99 t 1x 0010021111 Heizungswärmepumpe aroTHERM Split VWL 75/5 AS S2 Luft/Wasser 1x 0010021456 Pufferspeicher VPS R 100 1x 0010023495 Hydraulikstation VWL 77/5 IS 1x 0020139895 Buskoppler VR 32/3 1x 0020184846 VR 71 Paket Energieeffizienzklasse Heizung A+ (Spektrum A+++ bis G) Breite: 980 mm, Höhe: 834 mm, Tiefe: 408 mm, Gewicht: 90 kg, Energieeffizienzklasse: A++, Kältemittel: R410 A, Wärmequelle: Außenluft, Elektroanschluss: 3/N/PE~400 V, Anlaufstrom: 16 A, Heizleistung, A2/W35, B0/W35, W10/W35: 6,4 kW, Einsatzgrenze Wärmequelle: -20...46 °C, Volumenstrom, wärmequellenseitig: 1,9 m³/h, Volumenstrom, heizungsseitig: 1,9 m³/h, Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf: 1 1/4 Zoll außen, Füllmenge Kältemittel: 1,8 kg, Schallleistungspegel: 60 dB(A), Aufstellungsort: außen, Leistungszahl: 3,6, Heizwassertemperaturspreizung: 7 K, Abtauart: Kreislaufumkehr, Schutzart (IP): IP25, Max. Heizungsvorlauftemperatur: 60 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0010037179
Ident Code:
0010037179
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.909,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.194,89*
€ 8.561,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.147,69*
€ 8.505,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.977,01*
€ 8.302,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.909,34*
€ 8.222,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.